• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBits C 6,3 und E 6,3, Set in stabiler ToolBox

Artikel-Nr.: C6.992
Netto: 271,23 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C6.992
EAN / GTIN 7610733228126
Herstellernummer PB C6.992
L-Nummer L60060 1558

Beschreibung

Beschreibung:

  • PrecisionBits C 6,3 und E 6,3, Set in stabiler ToolBox
  • Profil-Auswahl für sämtliche Anwendungen in Industrie und Handwerk, langlebiges System leicht nachzurüsten
  • für Schlitz-, Phillips-, Pozidriv-, für Torx®-, für Torx® mit Sicherungsstift und Innensechskant-Schrauben
  • 80 PrecisionBits C 6,3 in acht BitBlocks, 10 PrecisionBits E 6,3 L und Magnethalter PB 451 M
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
  • Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
  • Zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, Brünierung oder Plasmabeschichtung für Rostschutz
  • übersichtlich geordnet, platzsparende Aufbewahrung für bis zu 90 PrecisionBits