ToolBox avec 90 PrecisionBits: 10x C6 dans 8 BitBlocks, 10x type long E6 L, avec porte-embouts aimanté PB 451 M

Réf.: C6.992
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article C6.992
EAN / GTIN 7610733228126
Réf. fabricant PB C6.992
Article hors catalogue L60060 1558

Description

Description:

  • PrecisionBits C 6,3 et E 6,3, jeu dans ToolBox robuste
  • choix du profil pour toutes les applications industrielles et artisanales, système durable, facile à ajouter
  • pour vis à fente, Phillips, Pozidriv, Torx®, pour vis Torx® avec vis de sécurité et vis six pans creux
  • 80 PrecisionBits C 6,3 dans huit BitBlocks, 10 PrecisionBits E 6,3 L et support magnétique PB 451 M
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
  • équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
  • acier à outils spécial, résistant, brunissage ou revêtement plasma antorouille
  • rangement gain de place, pour ranger de manière claire jusqu’à 90 PrecisionBits