• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungspruefer

Artikel-Nr.: AV.HT2CPB
Preis pro 1 Stück
Netto: 9,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer AV.HT2CPB
EAN / GTIN 3662424073892
Herstellernummer AV.HT2CPB
L-Nummer L60130 10911
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherheitsschutz, Breite: 5mm.
  • Kontrollleuchte.
  • Transparenter Griff.
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl.
  • Klingenende aus Phosphat, schwarz, gehärtet.
  • AV.HT1C: Standardmodell.
  • AV.HT2C: Modell mit Klammer.
  • Zulassung: VDE-GS.

Merkmal:

  • L[MM]: 140
  • L1[MM]: 65
  • AKKU[V]: 110-250
  • [G]: 20
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb