• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden, verzinkt 1300X400 mm

Artikel-Nr.: 990582 1300X400
Netto: 33,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 250
  • Fachboden Stärke: 40
  • Material: verzinkt

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 250 kg
Fachboden Stärke 40 mm
Material verzinkt
Breite 1.300 mm
Tiefe 400 mm
Stärke 40 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden; geschlitzter Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990582 1300X400
EAN / GTIN 4004514218186
Herstellernummer 17640-B

Beschreibung

Lieferumfang:

Inklusive 4 Fachbodenträger.
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
    Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb