Lentyna, cinkuota 1300X400 mm

Prekės Nr.: 990582 1300X400
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 250
  • Lentynos storis: 40
  • Medžiaga: cinkuotas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 250 kg
Lentynos storis 40 mm
Medžiaga cinkuotas
Plotis 1 300 mm
Gylis 400 mm
Storis 40 mm
Paskirtis Sandėlio lentynos
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna; lentyna su įpjovomis
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990582 1300X400
EAN / GTIN 4004514218186
Gamintojo numeris 17640-B

Aprašymas

Tiekiama:

Su 4 lentynų laikikliais.
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
    Plotis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį