Kunststoff-Ölkanister, Füllmenge: 10Ll

Artikel-Nr.: 980060 10L
Preis pro 1 Stück
Netto: 120,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Füllmenge (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Sieb Kunststoff
Produktart Kanister
Fassungsvermögen 10 l
Höhe gesamt 270 mm
Breite gesamt 120 mm
Tiefe gesamt 440 mm
Eigenschaften mit Ablasshahn; mit Deckel; mit Sieb; mit Tragegriff
Material Polyethylen (PE)
Temperatureinsatz max. 40 °C
geeignet für Fette; Mineralöle; Öl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 980060 10L
EAN / GTIN 4045197438690
Herstellernummer 980060 10L
Hersteller/verantwortliche Person HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 Colzate, Italien, www.huni.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Ölkanister aus Polyethylen (PE-HD). Einfüllöffnung mit Entlüftung und herausnehmbarem Einfüllsieb, Ablasshahn. Sichtbarer Füllstand durch transparentes Material. Geeignet zur Lagerung von säurefreien Flüssigkeiten, Ölen und Fetten mit einem Flammpunkt über 55 °C und einer maximalen Umgebungstemperatur von 40 °C.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb