• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tool24 Smartline - Schranksystem inklusive Einteilungsmaterial, Typ: SG11M

Artikel-Nr.: 979002 SG11M
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 9.045,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil Korpus; Schubladen
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
Serie Tool24 Smartline
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Schubladen
Herstellerbezeichnung Tool24 Smartline
EX-Bereich nein
Material Stahlblech
Farbe grau; grau; orange
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 11 St.
Lagerfläche 4,3 m2
mit Display ja
Displaydiagonale 22 Zoll
Touchdisplay ja
Sprache Englisch
Korpus Breite in G 30
Korpus Tiefe in G 28
Stärke Platte 25 mm
Produktart Warenausgabesystem
Gewicht 223 kg
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert mit Einteilungsmaterial
Breite gesamt Bg 750 mm
Tiefe gesamt Tg 700 mm
Höhe gesamt Hg 1.250 mm
Korpus Breite Br 750 mm
Korpus Tiefe Ti 700 mm
Korpus Höhe Ho 1.250 mm
Herstellerspezifische Einheit Korpus G
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 979002 SG11M
EAN / GTIN 4069515052511
Herstellernummer 979002 SG11M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Tool24 Smartline – jetzt GridLine-kompatibel.
Das flexible Warenausgabesystem für maximale Effizienz: Lagern, ausgeben und verwalten Sie Zerspanungs- und Montagewerkzeuge, Messmittel, Arbeitsschutzartikel sowie eine Vielzahl von Verbrauchsmaterialien – alles in einem System. Dank modularer Erweiterungen lässt sich Tool24 individuell an Ihre Anforderungen anpassen. Mit den frei wählbaren Softwarepaketen konfigurieren Sie Ihr System exakt nach Ihren Bedürfnissen.
Smart. Flexibel. Zukunftssicher.
Die neue GARANT Tool24 Smartline Serie - Ihr neues Maß an Effizienz und Flexibilität.
Entdecken Sie die nächste Generation der intelligenten Materialverwaltung: Tool24 Smartline ist das modulate Warenausgabesystem für Unternehmen, die mehr wollen. Dank des durchdachten neuen GridLine Designs und der intuitiven Benutzerführung behalten Sie jederzeit den Überblick.
Der neue GARANT Tool24 Smartline - SG11M
  • Mastersystem
    750 × 700 mm; 30×28G (Breite × Tiefe)
  • Mit 11 selbstöffnenden Schubladen.
  • Integrierter RFID-Reader im Standard enthalten.

Kompatibel mit den Hoffmann Group Connected Software-Lösungen. Mit diesem Artikel erwerben Sie einen Baustein für Ihre digital vernetzte Fertigung. Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Softwaremodul möglich.

Vorteil:

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  • Neues GridLine Einteilungsmaterial: Kombinieren Sie frei nach Ihren Bedürfnissen GARANT GridLine Kleinbehälter, eForm, Hartschaumeinlagen und Schlitztrennleisten mit Steck-Trennwänden in einer Schublade.
    Vorkonfiguriertes Einteilungsmaterial in der Form von Schlitztrennleisten und Trennwänden im Lieferumfang.
  • Individuell konfigurierbar: Wie bereits im SG34 umgesetzt, lassen sich in der breiten Schrankvariante schmale und breite Schubladen individuell kombinieren - für maximale Flexibilität.
  • Effiziente Verwaltung externer Lagerorte: Die GARANT Tool24 Systeme lassen sich nahtlos mit den elektronischen Schlössern (G-ELS) bei Betriebseinrichtungesschränken verbinden. So können Zugriffsberechtigungen einfach über Mitarbeiterkarte oder TAG vergeben werden.
  • Modular erweiterbar: Kombinieren Sie das Mastersystem flexibel mit allen GARANT Tool24 Ausgabesystemen - ganz nach Ihrem Bedarf.

Bestückung:

Anzahl Schubladen × Schubladen-Fronthöhe: 10 × 75 mm; 1 × 150 mm

Lieferumfang:

Mastersystem: Warenausgabeschrank mit 11 Schubladen, Einteilungsmaterial (10× Nr. 951580 75; 30× Nr. 951530 75; 110× Nr. 951761 75; 30× Nr. 951781 75; 3× Nr. 951530 150; 11× Nr. 951761 150; 3× Nr. 951781 150; 1× Nr. 951580 150) Touchscreen 22 Zoll, 2D-Barcodescanner, RFID-Reader, PC inklusive Softwarepaket BASIC, Betriebssystem Englisch.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schrank- und Schubladenkonfigurationen:
In beiden Schrankgrößen 750 mm x 700 mm = 30x28G (BxT) und 1000 mm x 700 mm = 40x 28G (BxT) lassen sich kundenindividuell verfügbare Schubladengrößen konfigurieren. Fragen Sie Ihren Fachberater.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Warenausgabesystem mit Zugriffsschutz für Personen mit Berechtigung zur Entnahme, Einlagerung und Verwaltung von Verbrauchsartikeln und Werkzeugen.
  • Barcodescanner zum Scannen von Artikeln.
  • Verwaltung, Befüll- und Entnahmesteuerung über Touch-Monitor (Mastersystem).
  • Artikel nur in sauberem, gereinigtem Zustand einlagern.
  • Für den Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine Behältnisse mit Flüssigkeiten und Gasen sowie Stoffen, welche unter die Gefahrengutklassifikation fallen, einlagern.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb