{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Silbergrau | |
| Herstellerbezeichnung | Document Presenter mobil; Document Presenter mobil, Typ: A1 | |
| Farbe | grau | |
| geeignet für | Zeichnungen | |
| Anzahl Aufnahmen | 2 | |
| geeignet für Papierformat max. | DIN A1 | |
| Nutzbreite | 917 mm | |
| Nutztiefe | 1.035 mm | |
| Produktart | Halter | |
| Höhe | 1.945 mm | |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Artikelnummer | 974830 A1 | |
| EAN / GTIN | 4062406198091 | |
| Herstellernummer | 974830 A1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |