{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Anzahl enthaltenen Teile | 9 St. | |
| Höhe | 30 mm | |
| Breite | 250 mm | |
| Länge | 300 mm | |
| Art der Aufbewahrung | Hartschaumeinlage | |
| Breite Schaumstoff | 250 mm | |
| Tiefe Schaumstoff | 300 mm | |
| Höhe Schaumstoff | 30 mm | |
| Schaum vorgelasert | ja | |
| Anzahl Aussparungen für Werkzeuge | 9 St. | |
| Herstellerspezifische Einheit | G | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Breite in G | 10 | |
| Tiefe in G | 12 | |
| Schaumstoff Material | Polyethylen (PE) | |
| Schaumstoff Dichte | 45 | |
| Produktart | Werkzeug-Sortiment |
| Artikelnummer | 973230 9 | |
| EAN / GTIN | 2050002041950 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |