• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set ESD de echipare SMD, Număr de scule: 9

Cod articol.: 973230 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ESD SMD Bestückungs-Sortiment
Zona de protecție ESD (EPA) da
Număr de piese incluse 9 buc.
Lăţime totală 250 mm
Lungimea totală 300 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 250 mm
Adâncime spumă T 300 mm
Înălțime spumă H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 10
Adâncime în G 12
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 973230 9
EAN / GTIN 2050002041950
Număr producător 973230 9
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură ESD. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport ESD din spumă dură gol Cod 973200 Ref. 973230: 1 buc.
GARANT Cleşte ESD cu tăiere laterală pentru electronică Cod 726210 Ref. 125: 1 buc.
KNIPEX Cleşte ESD cu tăiere laterală pentru electronică Cod 726660 Ref. 125: 1 buc.
GARANT Cleşte ESD cu cioc pentru electronică Cod 727170 Ref. 140: 1 buc.
HOLEX Pensetă ESD ascuţită Cod 727520 Ref. AMB: 1 buc.
HOLEX Pensetă ESD boantă Cod 727580 Ref. AMB: 1 buc.
HOLEX Pensetă ESD cu vârf îngust Cod 727600 Ref. AMB: 1 buc.
Mâner de precizie fără lamă cod 845320: 1 buc.
Set lame pentru scalpel 12 buc. Cod 845330 Ref. 18: 1 buc.
Capac de protecţie pentru mâner de precizie Cod 845335: 1 buc.