Hay una alternativa para este artículo

Surtido de equipamiento SMD ESD, Cantidad de herramientas: 9

Número de artículo: 973230 9
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ESD SMD Bestückungs-Sortiment
Zona de protección ESD (EPA) sí
Número de piezas incluidas 9 ud.
Anchura total 250 mm
Longitud total 300 mm
Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B 250 mm
Profundidad espuma T 300 mm
Altura de la espuma H 30 mm
Espuma preprocesada con láser sí
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 10
Profundidad en G 12
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 973230 9
EAN / GTIN 2050002041950
Número del fabricante 973230 9
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida ESD. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida ESD, vacío, n.° 973200 tam. 973230: 1 ud.
Alicate de corte lateral para electrónica GARANT ESD n.° 726210 tam. 125: 1 ud.
Alicate de corte lateral para electrónica KNIPEX ESD n.° 726660 tam. 125: 1 ud.
Alicate de corte lateral para mecánico de precisión GARANT ESD n.° 727170 tam. 140: 1 ud.
Pinzas con punta HOLEX ESD n.° 727520 tam. AMB: 1 ud.
Pinzas acodadas HOLEX ESD n.° 727580 tam. AMB: 1 ud.
Pinzas HOLEX ESD con punta estrecha n.° 727600 tam. AMB: 1 ud.
Mango de precisión sin cuchilla cortante n.° 845320: 1 ud.
Cuchillas de escalpelo, juego de 12 piezas, n.° 845330 tam. 18: 1 ud.
Cubierta protectora para mango de precisión n.° 845335: 1 ud.