• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

ESD SMD surinkimo įrankių komplektas, Įrankių skaičius: 9

Prekės Nr.: 973230 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas ESD SMD Bestückungs-Sortiment
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Pridedamų dalių skaičius 9 vnt.
Plotis 250 mm
Ilgis 300 mm
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Putplasčio plotis B 250 mm
Gylis putplastis T 300 mm
Bendras aukštis putplastis H 30 mm
Iš anksto glazūruotos putos taip
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Plotis G 10
Gylis G 12
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 973230 9
EAN / GTIN 2050002041950
Gamintojo numeris 973230 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai ESD kietojo putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Tuščias ESD kietojo putplasčio įdėklas Nr. 973200 dyd. 973230: 1 vnt.
GARANT ESD šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726210 dyd. 125: 1 vnt.
KNIPEX ESD šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726660 dyd. 125: 1 vnt.
GARANT ESD smailios replės elektronikai Nr. 727170 dyd. 140: 1 vnt.
HOLEX ESD pincetas, smailus Nr. 727520 dyd. AMB: 1 vnt.
HOLEX ESD bukas pincetas Nr. 727580 dyd. AMB: 1 vnt.
HOLEX ESD pincetas, plonu galu Nr. 727600 dyd. AMB: 1 vnt.
Precizinė rankena be geležtės Nr. 845320: 1 vnt.
Skalpelio geležčių rinkinys, 12 vnt, Nr. 845330 dyd. 18: 1 vnt.
Apsauginis gaubtas precizinei rankenai Nr. 845335: 1 vnt.