Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

ESD Reinigungsset, Typ: 1

Artikel-Nr.: 972930 1

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972930 1
EAN / GTIN 4057989645742
Herstellernummer C-221-64574 (64574)
Hersteller/verantwortliche Person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Beschreibung

Ausführung:

Der ESD-Reiniger Clean-STAT reinigt gründlich sämtliche Oberflächen. Dabei erhält er deren Leitfähigkeit und hinterlässt keine isolierenden Rückstände. Inhalt 5 Liter entspricht 125 Liter Oberflächenreiniger. Die ESD-sichere Sprayflasche hat einen durchschnittlichen Oberflächenwiderstand von 109 bis 1010 Ω / m2. Sie leitet eine statische Aufladung von + 5000 V bei 40% relativer Luftfeuchtigkeit in weniger als 2 Sekunden ab. Durch ihre besondere Zusammensetzung reagiert sie nicht mit Lösungen wie Trichlorethan oder Alkohol. Der ph-Wert der getesteten Wasserlösung vor und nach einem siebentägigen Testzeitraum war jeweils unverändert. Farb- oder Materialänderungen konnten nicht festgestellt werden.

Lieferumfang:

Set bestehend aus:
1 × Kanister Konzentrat 5 l
1 × Handpumpe (je Hub 20-30 ml)
1 × ESD-Sprayflasche 500 ml.
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
Sie sind Neukunde?