• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD Kehrbesen, Typ: 1

Artikel-Nr.: 972922 1
Preis pro 1 Stück
Netto: 108,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA) ja
Bürstenbreite 300 mm
für Metallspäne geeignet nein
Produktart Besen
Form gerade
mit Loch zum Aufhängen ja
Länge Stiel 1.480 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972922 1
EAN / GTIN 4057989317182
Herstellernummer C-212-1429 (31718)
Hersteller/verantwortliche Person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Beschreibung

Ausführung:

ESD-leitfähiger Kehrbesen (ca.105 Ω) mit Aluminiumstiel, leitfähigen Borsten und ESD-Symbol.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb