• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC-Transportwagen mit Vollgummi-Rädern, Nutzbreite: 452mm

Artikel-Nr.: 970046 452
Preis pro 1 Stück
Netto: 699,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbe grau
mit Schiebegriff ja
Anzahl Griffe 4
mit Ladefläche ja
Material Ladefläche Stahlblech
Breite Ladefläche 452 mm
Tiefe Ladefläche 30 mm
Höhe Ladefläche 150 mm
Mögliche Anzahl Trägerschienen für GARANT UNITS (pro Seite) 2
Mögliche Anzahl Werkzeugträger (pro Seite) 4
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Nutzbreite 452 mm
Nutztiefe 800 mm
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Bockrolle nein
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 160 mm
Material Rad/Rolle Vollgummi
Produktart Transportwagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Stärke Material 0,9 mm
Konstruktionsausführung Stahlblech
Tragfähigkeit max. 400
Breite gesamt Bg 500 mm
Tiefe gesamt Tg 800 mm
Höhe gesamt Hg 1.200 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970046 452
EAN / GTIN 4062406163112
Herstellernummer 970046 452
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Chassis und Aufbau aus Stahlblech mit Seitenwänden im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschienen und Werkzeugträgern. Je 2 kugelgelagerte Bock- und (feststellbare) Lenkrollen (⌀ 160 mm) und 4 große Schiebegriffe sorgen für ein allseitiges sicheres Handling im Werkstattbereich. Inklusive Stahlblechablage (L×B×T 150×452×30 mm).

Lieferumfang:

Transportwagen mit 2 Seitenwänden, mit Schiebegriff und Vollgummi-Rädern.

Lackierung:

Chassis und Seitenwände anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Trägerschienen für GARANT Tool-UNIT Werkzeugträger finden Sie unter Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT unter Nr. 971000. Passende Werkzeugträger unter Nr. 970125 bzw. Nr. 970130.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • In Kombination mit Trägerschiene und Werkzeugträger (Nr. 970110; 970125; 970130) zur Lagerung von Spannzangen und Werkzeugen mit Schaft.
  • Lochwand zur Montage von Trägerschienen und Werkzeugträgern.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.

Sachwidriger Einsatz
  • Maximal zulässige Tragkraft nicht überschreiten.
  • Nicht auf Trägerschienen oder Werkzeugträgern setzen oder stellen.
  • Keine Personen befördern.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb