• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageplatte aus Bambus ca. 25 mm stark

Artikel-Nr.: 943238
(307,80 € / 1 Stück)
Netto: 134,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 54×27 E
Breite 1.024 mm
Tiefe 572 mm
Breite in E 54E
Tiefe in E 27E
Stärke 25 mm
Material Abdeckplatte Bambus
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943238
EAN / GTIN 4045197678669

Beschreibung

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse Nr. 943231; 943261; 943266.

Passende Produkte

Ersatzteile