Plateau en bambou, épaisseur env. 25 mm

Réf.: 943238
(CHF 297,12 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 54×27 E
Largeur 1 024 mm
Profondeur 572 mm
Largeur en E 54E
Profondeur en E 27E
Epaisseur 25 mm
Matériau plaque de recouvrement Bambou
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943238
EAN / GTIN 4045197678669

Description

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoire à outils 943231; 943261; 943266.

Produits adaptés

Pièces de rechange