Bandeja portaobjetos de bambú aprox. 25 mm de grosor

Número de artículo: 943238
(263,83 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 54×27 E
Anchura 1.024 mm
Profundidad 572 mm
Anchura en E 54U
Profundidad en E 27E
Espesor 25 mm
Material placa de cubierta Bambú
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943238
EAN / GTIN 4045197678669

Descripción

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n.º 943231; 943261; 943266.

Productos adecuados

Lista de repuestos