• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung ∙ schutzisoliert Vierkant 10 mm (3/8 Zoll) Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 8821KV-5
Netto: 28,75 €
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8821KV-5
EAN / GTIN 4000896232000
Herstellernummer 8821KV-5
L-Nummer L60140 5286

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 142 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 17.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 23 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Für Handbetätigung