Hosszabbító ∙ 1000 Volt

Cikkszám: 8821KV-5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8821KV-5
EAN / GTIN 4000896232000
Gyártó száma 8821KV-5
L-szám L60140 5286

Leírás

Leírás:

  • Golyós zárral
  • Felület: Védő szigetelt
  • IEC 60900:2018
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 142 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 17,5 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 23 mm
  • Védőszigetelés 1000V mm-ig.
  • Kézi működtetéshez