• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nylonhammer Ø 27 mm

Artikel-Nr.: 8805580
Netto: 14,05 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8805580
EAN / GTIN 4010883880558
Herstellernummer 8805580

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Nylon
  • Mit Eschenstiel
  • 60 Shore D

Merkmal:

  • Ausführung: Auswechselbare Köpfe
  • Gesamtbreite [mm]: 85 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 28 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 270 mm
  • Härte [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 27 mm
  • Material: Nylon
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile