Nylonové kladivo d 27 mm

Artiklové číslo: 8805580
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8805580
EAN / GTIN 4010883880558
Číslo výrobce 8805580

Popis

Popis:

Vyměnitelné kulová hlavice z nárazuvzdorného nylonu
S jasanovou rukojetí
60 Shore D

Charakteristika:

  • Konstrukce: Vyměnitelné hlavy
  • Celková šířka [mm]: 85 mm
  • Celková výška [mm]: 28 mm
  • Celková délka [mm]: 270 mm
  • Tvrdost [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Ø hlavy 1 [mm]: 27 mm
  • Materiál: Nylon
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly