• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Schlitzschraubendreher 0,8mm x 4mm L.100mm

Artikel-Nr.: 87223115
Netto: 5,77 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87223115
EAN / GTIN 4005887566003
Herstellernummer 87223115
L-Nummer L60010 5733

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201
  • Zugelassen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V
  • Zwei-Komponenten-Heft mit Hart-/Weichzone
  • Ergonomische Griff-Form für ermüdungsarmes, kraftvolles Schrauben
  • Verdrehsicherheit der Klingen im Griff durch ausgeprägte Flügel
  • Hitzebeständig und schwer entflammbar
  • Optimale Drehmomentübertragung
  • Hochschlagfest
  • Öl- und lösungsmittelbeständig
  • Klingen aus hochlegierten CV-Spezialstählen
  • DIN 7437

Merkmal:

  • a: 0,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 195 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 50 g
  • Breite mm (b): 4 mm