VDE-sleufschroevendraaier, gebruineerd, kunststof isolatie, 4,0 mm

Artikelnummer: 87223115
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87223115
EAN/GTIN 4005887566003
Nummer fabrikant 87223115
L-nummer L60010 5733

Omschrijving

Omschrijving:

  • Apparaat getest bij 10.000 V AC voor 100% veiligheid conform IEC 60 900, en 60 900 en VDE 0682/deel 201
  • Goedgekeurd tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
  • Tweecomponenten boekje met harde/zachte zone
  • Ergonomische vorm van het handvat voor minder vermoeidheid, krachtig schroefwerk
  • Anti-rotatie van de bladen in de handgreep door uitgesproken vleugels
  • Hittebestendig en brandvertragend
  • Optimale draaimomentoverbrenging
  • Zeer slagvast
  • Bestand tegen olie en oplosmiddelen
  • Bladen gemaakt van speciaal hooggelegeerd CV-staal
  • DIN 7437

Kenmerk:

  • a: 0,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 195 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 50 g
  • Breedte mm (b): 4 mm