• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fäustel mit Hickorystiel 1250 g

Artikel-Nr.: 8635480
Netto: 33,42 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8635480
EAN / GTIN 4010883863544
Herstellernummer 8635480

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475
  • Mit Hickorystiel (No. E 20 H) DIN 5135

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Kopfgewicht [g]: 1250 g
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile