Marteau de forgeron

Réf.: 8635480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8635480
EAN / GTIN 4010883863544
Réf. fabricant 8635480

Description

Description:

Avec manche en frêne (E 20 E) ou en hickory (E 20 H) DIN 5135 jusqu'à 2000 g
Avec poignée en hickory DIN 5135 jusqu'à 2000 g

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 260 mm
  • Poids de la tête [g]: 1250 g
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange