• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messer SECUMAX POLYCUT mit Klinge 185, 100 im Karton

Artikel-Nr.: 8500212.16
Netto: 244,66 €
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
Produktart Folienschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8500212.16
EAN / GTIN 4002632801020
Herstellernummer 8500212.16
L-Nummer L60170 933

Beschreibung

Beschreibung:

Das SECUMAX POLYCUT zählt zu unseren kleinen, flinken Einwegmessern aus Kunststoff. Und doch hat es hier als Allrounder eine Sonderstellung. Dank des etwas breiteren Spalts zwischen Klinge und Kunststoff können Sie dünnes Material auch in mehreren Lagen schneiden. Zudem bahnen Sie sich mit der langen, spitzen Messernase gezielt den Weg in Briefumschläge, zwischen Papierbahnen und durch Folienschichten. Aufgrund seiner schlanken Bauform gleitet es auch durch enge Zwischenräume.
Basismaterial: Kunststoff

    Alles geschützt
    Die rostfreie Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.

    Einmalig gut

    Das SECUMAX POLYCUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit.

    Lange, spitze Nase

    Warum die extra lange und spitze Nase beim SECUMAX POLYCUT? Weil Sie es damit besonders gut in Zwischenräume einführen können. Außerdem wird das Schneidmaterial noch zuverlässiger zur Klinge geführt.

    Für jede Hand

    Das SECUMAX POLYCUT ist klein, leicht und handlich. So handlich, dass Sie damit gern auch länger arbeiten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Denn dieses Schneidwerkzeug passt immer.

    Bestens platziert

    Das SECUMAX POLYCUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.

Merkmal:

  • Länge: 76,1 mm
  • Griff: Standardgriff
  • Verdeckt liegende Klinge
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (max): 3 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Briefumschlag
  • Halterung/Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Montierte Klinge: 185
  • Klingenstärke (Einwegmesser): 0,30 mm
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Sonstige
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): ja
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: nein
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • GS-Zeichen: TÜV-/VPA-geprüft