MARTOR SECUMAX POLYCUT 8500212 , 100 par boîte

Réf.: 8500212.16
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
Type de produit Coupe-films

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8500212.16
EAN / GTIN 4002632801020
Réf. fabricant 8500212.16
Article hors catalogue L60170 933

Description

Description:

Le SECUMAX POLYCUT fait partie de notre gamme de petits couteaux jetables maniables en plastique. Véritable multitalent, il y occupe cependant une place à part. La fente un peu plus large située entre la lame et le plastique vous permet de couper les matières fines, même composées de plusieurs couches. Grâce à son extrémité longue et fine, vous pourrez de plus vous frayer un chemin dans les enveloppes, entre les bandes de papier et à travers les couches de film. Sa minceur lui permet de se faufiler même dans des espaces étroits.
Matériau de base: Plastique

    Protection totale
    Pour votre sécurité, nous avons injecté une lame en inox de qualité entre l'extrémité et le manche. Vous coupez ainsi uniquement ce que vous souhaitez couper. Aucun risque pour vous, ni pour vos marchandises.

    Unique en son genre

    Le SECUMAX POLYCUT est un couteau jetable. La lame ne se change pas, vos collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.

    Une extrémité longue et fine

    Pourquoi l'extrémité du SECUMAX POLYCUT est-elle longue et fine ? Afin que vous puissiez couper plus facilement dans des fentes. La matière à couper atteint aisément le tranchant.

    Pour chaque main

    Le SECUMAX POLYCUT est petit, léger et maniable. Il est tellement pratique que vous ne vous lasserez pas à l'utiliser. Peu importe que vous soyez droitier ou gaucher. Cet outil de coupe convient à tous les utilisateurs.

    Toujours bien placé

    Vous n'êtes pas prêt de perdre le SECUMAX POLYCUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Vous pouvez ainsi le fixer judicieusement.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 76,1 mm
  • Poignée : poignée standard
  • Lame cachée
  • Sécurité de transport : oui
  • Déclenchement : manuel
  • Ergonomie : ergonomique
  • Profondeur de coupe (max) : 3 mm
  • Matériaux de coupe principaux : Film d'emballage, film étirable, film rétractable, ruban adhésif, bandes de film et de papier, fil, ficelle, enveloppe
  • Support/œillet : oui
  • Agrafeuse pour ruban adhésif : non
  • Matériau de base : plastique
  • Softgrip : non
  • Lame montée : 185
  • Épaisseur de la lame (couteau jetable) : 0,30 mm
  • Forme de la lame montée (couteau) : Autre
  • Lame montée Bords tranchants (couteau) : utilisable 1 fois
  • Lame montée inoxydable (couteau) : oui
  • Changement de lame sans outil : non
  • Changement de lame verrouillable : non
  • Signe GS : TÜV-/VPA-contrôlé