• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschlüssel ∙ Doppelsechskant ∙ offen 32 mm Außen Doppel-Sechskant Profil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 848Z-32
Netto: 83,45 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 848Z-32
EAN / GTIN 4000896079186
Herstellernummer 848Z-32
L-Nummer L60140 957

Beschreibung

Beschreibung:

  • Krähenfußschlüssel
  • Für Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
  • Vierkantaufnahme
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 32 mm
  • Abmessungen / Länge: 63.7 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 48.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 24.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
  • Für Handbetätigung