Clé polygonale · 12 pans · ouverte ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 32 ∙ 63.7 mm

Réf.: 848Z-32
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 848Z-32
EAN / GTIN 4000896079186
Réf. fabricant 848Z-32
Article hors catalogue L60140 957

Description

Description:

  • Embout crowfoot
  • Pour les écrous à raccord et les raccords de tuyauterie
  • Raccord carré
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 32 mm
  • Dimensions / longueur : 63.7 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 48.5 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 24.5 mm
  • Poids net (kg): 0.16 kg
  • Utilisation manuelle