• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TC171N-50-G-T06 IC28 Austauschbare Hartmetall-Rohlingsköpfe

Artikel-Nr.: 8424118
Netto: 71,60 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8424118
EAN / GTIN 7291075456844
Herstellernummer 8424118
L-Nummer L24060 1003

Beschreibung

Beschreibung:

Austauschbare Hartmetall-Rohlingsköpfe MM TC171N-50-G-T06 IC28

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen