• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannelemente-Satz aus Kunststoff

Artikel-Nr.: 83089
Preis pro 1 Stück
Netto: 896,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 83089
EAN / GTIN 4020772083083
Herstellernummer 83089
L-Nummer L30120 348
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannelemente-Satz aus Kunststoff, je Größe bestehend aus:
4 x Spannunterlagen mit Treppenzähnen
2 x Spannpratzen mit Treppenzähnen
2 x Spannpratze doppelt
10 x Rändelmutter mit Sechskant
Hochfester Kunststoff PBT, rot.
Stiftschrauben: Aluminium eloxiert.

Merkmal:

  • Größe: 10
  • D1 x M: M10 x M8
  • B1: 20
  • St. x LS: 4x100, 4x125, 4x150, 4x175, 4x200
  • L x B x H: 440x370x50
  • Gewicht: 1770 g

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb