Juego de elementos de sujeción fabricado en plástico

Número de artículo: 83089
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 83089
EAN / GTIN 4020772083083
Número del fabricante 83089
Número L L30120 348
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Juego de elementos de sujeción fabricado en plástico, que consta de cada tamaño:
4 x Almohadillas de sujeción con dientes de escalera
2 x abrazaderas de sujeción con dientes de escalera
2 x doble abrazadera
10 x tuerca moleteada con hexágono
Plástico de alta resistencia PBT, rojo.
Espárragos: Aluminio anodizado.

Característica:

  • Tamaño: 10
  • D1 x M: M10 x M8
  • B1: 20
  • St x ls: 4x100, 4x125, 4x150, 4x175, 4x200
  • L x W x H.: 440x370x50
  • peso: 1770 g