Jeu d’éléments de serrage en matière plastique

Réf.: 83089
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 83089
EAN / GTIN 4020772083083
Réf. fabricant 83089
Article hors catalogue L30120 348
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Jeu d’éléments de serrage en plastique, composé de chaque taille:
4 x patins de serrage avec dents d’escalier
2 x pinces de serrage avec dents d’escalier
2 x pince double
10 x écrou moleté avec hexagone
PBT plastique haute résistance, rouge.
Goujons filetés: Aluminium anodisé.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 10
  • D1 x M: M10 x M8
  • B1: 20
  • St x LS: 4x100, 4x125, 4x150, 4x175, 4x200
  • L x l x H.: 440x370x50
  • Poids: 1770 g