Set de elemente de fixare din plastic

Cod articol: 83089
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 83089
EAN / GTIN 4020772083083
Număr producător 83089
L-Număr L30120 348
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Set de elemente de fixare din plastic, format din fiecare dimensiune:
4 x tampoane de prindere cu dinți de scări
2 x cleme de prindere cu dinți de scări
2 x clemă dublă
10 x piuliță îndoită cu hexagon
PBT din plastic de înaltă rezistență, roșu.
Prezoane filetate: Aluminiu eloxat.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 10
  • D1 x M: M10 x M8
  • B1: 20
  • St x LS: 4x100, 4x125, 4x150, 4x175, 4x200
  • L x l x h: 440x370x50
  • greutate: 1770 g

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă