• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Demontagehülse KABELEX 1512 für Nr. 1502

Artikel-Nr.: 78600002
Netto: 2,73 €
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
Produktart Demontagewerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 78600002
EAN / GTIN 4018754049493
Herstellernummer 78600002
L-Nummer L60010 1393

Beschreibung

Merkmal:

  • Durchmesser für Kontaktmaß: 3,5 mm
  • Innendurchmesser: 4,4 mm
  • Länge mm (L): 30 mm
  • Nr.: 1512 für Nr. 1502
  • Außendurchmesser: 5,0 mm
  • Gewicht: 1 g