Douille de démontage KABELEX® 1512 pour No. 1502

Réf.: 78600002
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
Type de produit Outil de démontage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 78600002
EAN / GTIN 4018754049493
Réf. fabricant 78600002
Article hors catalogue L60010 1393

Description

Caractéristique(s):

  • Diamètre pour cote de contact: 3,5 mm
  • Diamètre intérieur: 4,4 mm
  • Longueur mm (L): 30 mm
  • No.: 1512 für Nr. 1502
  • Diamètre extérieur: 5,0 mm
  • Poids: 1 g