• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

mit Mehrkomponenten-Hüllen 115 mm

Artikel-Nr.: 77 52 115 ESD
Netto: 43,18 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77 52 115 ESD
EAN / GTIN 4003773025139
Herstellernummer 77 52 115 ESD
L-Nummer L70010 1289

Beschreibung

Beschreibung:

  • für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
  • stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
  • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau
  • spitzer, flach ausgekehlter Kopf, mit kleiner Facette
  • Schneidenhärte ca. 60 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 0,8mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 - 1mm
  • Backenlänge (B): 14mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 7mm
  • Kopfbreite (A): 11mm
  • ESD: ja
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • spiegelpoliert
  • Schneide mit kleiner Facette

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile