• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckvierkant 3/8″, 9x12

Artikel-Nr.: 7679800
Netto: 62,01 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Vierkant-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7679800
EAN / GTIN 4002805762011
Herstellernummer 7679800
L-Nummer L60160 3688

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung
  • Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
  • Dauerbelastbarkeit: 3/8″/135 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 20 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 20,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 20 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 14 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Stichmass [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein