Insteek-vierkant 3/8″ SE 9x12

Artikelnummer: 7679800
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vierkant-opzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7679800
EAN/GTIN 4002805762011
Nummer fabrikant 7679800
L-nummer L60160 3688

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
SE-opname 9x12
1/4″ tot 30 N-m continu belastbaar
3/8″ tot 135 N-m continu belastbaar
1/2″ tot 150 N-m continu belastbaar

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 10 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/8″
  • Continu draagvermogen: 3/8″/135 Nm
  • Totale breedte [mm]: 20 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 20,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 20 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 14 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Steekmaat [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen