• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eco-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm,KBE 35

Artikel-Nr.: 72705060000
Netto: 899,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kernbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72705060000
EAN / GTIN 4014586881584
Herstellernummer 72705060000
L-Nummer L00020 3114

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eco-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm
  • KBE 35
  • Kleine und hubstarke 1-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren auf der Baustelle

Merkmal:

  • Nennaufnahme 850 W
  • Leistungsabgabe 450 W
  • Lastdrehzahl 460 1/min
  • Leerlaufdrehzahl 620 1/min
  • HM Kernbohrer max. Ø 35 mm
  • HSS Kernbohrer max. Ø 35 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max. 50 mm
  • Spiralbohrer max. Ø 13 mm
  • Kernbohreraufnahme 3/4 in Weldon
  • Hub 135 mm
  • Gesamter Hubbereich 260 mm
  • Magnet-Haltekraft 12 000 N
  • Magnetfuß-Abmessungen 195 x 90 mm
  • Kabel mit Stecker 3 m
  • Gewicht nach EPTA 11,80 kg

Vorteil:

  • Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität
  • FEIN Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment und extra großem Hubbereich für Kern- und Spiralbohren
  • Kompromisslos bei Lebensdauer und Arbeitsfortschritt zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis
  • Integrierter Kühlmitteltank
  • Hohe Magnethaltekraft
  • Optimales Leistungsgewicht
  • Seitenwechselbares Vorschubhandrad mit Sechskantnabe
  • Integrierter Innensechskant-Halter
  • Personen-Schutzschalter

Lieferumfang:

  • 1 Kühlmitteltank
  • 1 Zurrgurt
  • 1 Zentrierstift 100 mm
  • 1 Berührschutz
  • 2 Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör