Eco-magneet-kernboormachine tot 35 mm,KBE 50-35 M

Artikelnummer: 72705060000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kernboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72705060000
EAN/GTIN 4014586881584
Nummer fabrikant 72705060000
L-nummer L00020 3114

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kernboor met Eco-magneet tot 35 mm
  • CBE 35
  • kleine en krachtige kernboor met 1 snelheid en Eco-magneet, met basisfunctionaliteit voor het boren van kernen en spiraal op locatie

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 850 W
  • vermogen 450 W
  • belastingstoerental 460 1/min
  • stationair toerental 620 1/min
  • HM kernboor max. Ø 35 mm
  • HSS kernboor max. Ø 35 mm
  • kernboor boordiepte max. 50 mm
  • spiraalboor max. Ø 13 mm
  • kernboorhouder 3/4 in Weldon
  • slag 135 mm
  • totaal slagbereik 260 mm
  • magnetische houdkracht 12 000 N
  • afmetingen magneetvoet 195 x 90 mm
  • kabel met stekker 3 m
  • gewicht volgens EPTA 11,80 kg

Voordeel:

  • Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit
  • FEIN motor met hoog vermogen, hoog draaimoment en extra groot slagbereik voor kernboren en schroefboren
  • Compromisloos in levensduur en werksnelheid bij een uitstekende prijs-prestatieverhouding
  • Geïntegreerde koelmiddeltank
  • Hoge magnetische houdkracht
  • Optimale verhouding tussen vermogen en gewicht
  • Zijdelings verwisselbaar toevoerhandwiel met zeskantnaaf
  • Geïntegreerde zeskantbouthouder
  • Persoonlijke veiligheidsschakelaar

Levering:

  • 1 koelvloeistoftank
  • 1 spanband
  • 1 centreerpen 100 mm
  • 1 aanrakingsbeveiliging
  • 2 binnenzeskant sleutels 5 en 6 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires