• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knabber bis 1,3 mm,BLK 1.3 CSE

Artikel-Nr.: 72324260000
Netto: 610,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Knabber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72324260000
EAN / GTIN 4014586870137
Herstellernummer 72324260000
L-Nummer L00010 3884

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knabber bis 1,3 mm
  • BLK 1.3 CSE
  • Kompakter und schneller Knabber für Wellbleche

Merkmal:

  • Nennaufnahme 350 W
  • Leistungsabgabe 210 W
  • Hubzahl 1 000 - 1 800 1/min
  • Schneidgeschwindigkeit 2,3 m/min
  • Stahl bis 400 N/mm² 1,3 mm
  • Stahl bis 600 N/mm² 0,8 mm
  • Stahl bis 800 N/mm² 0,6 mm
  • NE-Metalle bis 250 N/mm² 2 mm
  • Schneidspurbreite 4 mm
  • Eintauch-Ø mit Matrize 19 mm
  • Radius der kleinsten Kurve (innen/außen) 15 / 20 mm
  • Kabel mit Stecker 5 m
  • Gewicht nach EPTA 1,80 kg

Vorteil:

  • In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger
  • 2,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt
  • Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf
  • Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
  • Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize
  • Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit
  • QuickIN Schnellwechselsystem
  • Edelstahl bis 0,6 mm
  • Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit
  • 5 Meter Kabel

Lieferumfang:

  • 1 Matrize für Wellblech (3 01 09 169 00 9)
  • 1 Stempel (6 36 02 050 00 0)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör