Roditrici per lamiera fino a 1,3 mm,BLK 1.3 CSE

Codice art.: 72324260000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Roditrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 72324260000
EAN / GTIN 4014586870137
Codice del produttore 72324260000
Numero-L L00010 3884

Descrizione

Descrizione:

  • Roditrici per lamiera fino a 1,3 mm,BLK 1.3 CSE,Roditrice compatta e leggera per lamiera ondulata

Proprietà:

  • Ingresso nominale 350 W
  • potenza di uscita 210 W
  • corsa 1 000 - 1 800 1/min
  • velocità di taglio 2,3 m/min
  • acciaio fino a 400 N/mm² 1,3 mm
  • acciaio fino a 600 N/mm² 0,8 mm
  • acciaio fino a 800 N/mm² 0,6 mm
  • metalli non ferrosi fino a 250 N/mm² 2 mm
  • larghezza pista di taglio 4 mm
  • Ø di tuffo con matrice 19 mm
  • raggio della curva più piccola (interno / esterno) 15 / 20 mm
  • cavo con spina 5 m
  • peso secondo EPTA 1,80 kg

Vantaggi:

  • Direzione di taglio regolabile in modo variabile di 360° a passi di 45° per mezzo di un portastampi girevole senza attrezzi
  • velocità di taglio di 2,3 m/min per un eccellente avanzamento del lavoro
  • maneggevolezza ottimale con dimensioni dell'impugnatura fino al 20% più sottili grazie alla testa a ingranaggi estremamente sottile. Griglia di protezione dai trucioli sulle fessure di ventilazione
  • Bassi costi operativi grazie alla lunga durata di vita del punzone e della matrice
  • Punzone rotante per una durata fino al 30% superiore
  • Sistema di cambio rapido QuickIN
  • Acciaio inossidabile fino a 0,6 mm
  • Motore con potenza e stabilità eccezionali
  • Cavo da 5 metri

Fornitura:

  • 1 matrice per lamiera ondulata (3 01 09 169 00 9)
  • 1 punzone (6 36 02 050 00 0)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori