• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, blau/graue Bügel, beschlagfest/kratzfest, klare Scheibe, winkelverstellbar, S2001AF-BLU-EU

Artikel-Nr.: 7100208382
Netto: 13,18 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100208382
EAN / GTIN 58887862350439
Herstellernummer 7100208382
L-Nummer L01110 150

Beschreibung

Ausführung:

Kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung für eine längere Lebensdauer und verbesserte Sicht
Size: One size fits most
Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 für mechanische Festigkeit
Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT

Beschreibung:

Die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 ist eine elegante Schutzbrille, deren Bügelarme mit einstellbarer Ratsche eine individuelle Anpassung ermöglichen. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen.

Merkmal:

Elegante 3M™ Solus™ Schutzbrillen mit schlankem Design und einstellbaren Ratschenbügeln zur Anpassung der Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition
Halbfester Nasensteg und weiche Bügelenden für verbesserten Tragekomfort und Sitz
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Mit grauen IR-Filter erhältlich
Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich

Hinweis:

Montage, Automobilbranche, Luftfahrt, Bau, Abbruch, Anlagenwartung, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Forstwirtschaft, Strafverfolgung, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Chemie und Pharma, Straßenbau