Série 3M™ Solus™ 2000, S2001AF-BLU, branches bleu/gris, optique antibuée/antirayure transparente, 20/boîte

Réf.: 7100208382
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100208382
EAN / GTIN 58887862350439
Réf. fabricant 7100208382
Article hors catalogue L01110 150

Description

Exécution:

Revêtement anti-rayures et anti-buée pour une durée de vie plus longue et une meilleure visibilité
Size: One size fits most
Répond aux exigences de la norme EN166-2001 en matière de résistance mécanique
MARQUAGE DE LENTILLE : 2C-1,2 3M 1 FT

Description:

Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ série 2000 sont nos lunettes de sécurité élégantes, dotées de branches avec un cliquet réglable, pour un ajustement personnalisé. L'optique en polycarbonate est disponible avec les revêtements antibuée et antirayures pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une gamme de couleurs de branches et de types d'optiques.

Caractéristique(s):

Gamme de lunettes de sécurité 3M™ Solus™ élégantes et discrètes avec branches à cliquet réglables, pour ajuster l'optique aux traits du visage et à la position des lunettes
Pont nasal et extrémité des branches semi-souples, pour un meilleur ajustement et un plus grand confort
Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)
Filtres IR gris disponibles
Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris

Remarque(s):

abattoir, agriculture, montage, automobile, aviation, nettoyage, construction, démolition, forage, entretien de site, fabrication d’aliments et de boissons, sylviculture, secteur manufacturier, laboratoires, forces de l’ordre, machinerie, usinage, maçonnerie, fabrication de métal, exploitation minière, pétrole et gaz, peinture, produits pharmaceutiques, échantillonnage/moulage, métaux primaires, contrôle de la qualité, assainissement, construction de routes, sciage, transport, protection UV, opérations d’entrepôt