• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polycarbonat-Folie

Artikel-Nr.: 7100180211
Netto: 3.195,13 €
  • Mindestbestellmenge: 7 Stk.
  • Bestellschritt: 7 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abdeckfolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100180211
EAN / GTIN 50638060146670
Herstellernummer 7100180211
L-Nummer L01310 1790

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Gesamtlänge: 1016 m
Gesamtbreite: 196 mm

Beschreibung:

3M™ Polyesterfolie7744FL, transparent matt, (Foliendicke 0,033mm) ist mit einem hochtransparenten Acrylatklebstoff der Serie 400 (Dicke 0,020mm) und einer Polyester-Schutzabeckung, (Dicke 0,038mm) ausgestattet.

Merkmal:

Druckschützende Laminatfolie mit hoher Transparenz
Gute Lösungsmittelbeständigkeit
Temperaturbeständig von -40°C bis +150°C