• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Película de policarbonato

Número de artículo: 7100180211
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 7 Piezas
  • Pasos del pedido: 7 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lámina de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100180211
EAN / GTIN 50638060146670
Número del fabricante 7100180211
Número L L01310 1790

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Longitud total: 1016 m
Anchura total: 196 mm

Descripción:

3M™ Polyester Film7744FL, transparente mate, (espesor de la película 0,033mm) está equipado con un adhesivo acrílico de alta transparencia de la serie 400 (espesor 0,020mm) y una cubierta protectora de poliéster, (espesor 0,038mm).

Característica:

Película laminada protectora de la impresión con alta transparencia
Buena resistencia a los disolventes
Resistente a temperaturas de -40°C a +150°C