Ausführung:
Produktfarbe: dunkelgrau
Size: Medium
Die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck erhöht das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske.
Gesamtbreite: 125 mm
Gesamthöhe: 138 mm
Beschreibung:
Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und einfache Filterverbindung sowie die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck. Die Halbmasken sind in drei Größen erhältlich und optional mit einer Sprechmembran ausgestattet (HF-800SD Version).
Merkmal:
Leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem.
Einzigartige, schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung.
Optionale Sprechmembran für leichtere Kommunikation während der Arbeit.
Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld sowie Kompatibilität mit bestimmten Schweißerhelmen.
Das Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten.
Einfach verstellbare Kopfbebänderung.