Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio scuro
Size: Medium
Il campione a tenuta con la semplice pressione di un pulsante aumenta la sicurezza nella tenuta sicura della maschera.
Ampiezza complessiva: 125 mm
Altezza complessiva: 138 mm
Descrizione:
Progettato con caratteristiche esclusive ed intuitive, questo respiratore garantisce comfort senza compromessi. Tre misure disponibili: small, media e large; tutti i nostri respiratori sono dotati di diaframma fonico opzionale.
Proprietà:
Facilità di respirazione e maggior comfort garantiti dal primo sistema di cartucce a quattro flussi al mondo.
Il pulsante per la prova di tenuta rapida offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato.
Il diaframma fonico agevola la comunicazione durante l'attività lavorativa.
Grazie all'innovativa connessione Secure Click™ si ha la garanzia che filtri e cartucce siano stati correttamente montati
Il design a basso profilo delle semi-maschere offre ampio campo visivo e compatibilità con alcuni schermi per saldatura e molatura
Progettato per un facile montaggio/smontaggio
Materiale siliconico innovativo per una durata prolungata.